8,55 €/ Mètrehors TVA
10,35 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
13 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | GP40 |
Code | GP40-10MMxCL40 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. | 9.5 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Pression maximum de service | 13 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 40 bar |
Rayon de courbure min. | 75 mm |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Matériau du paroi extérieur | EPDM |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux couches de renfort textile |
Poids | 0.19 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |