Eriks
GATES

GATES Tuyau basse pression GP40-04 (DN6)

  • ERIKS:11374500
  • Fabricant:5414465867385
Image 1
Ajouter à la liste

7,04 €/ Mètrehors TVA

8,52 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

38,8 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
GP40
Code
GP40-6MMxCL40
Flexible diam. int.
1/4" in
Flexible diam. int.
6.4 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Diamètre extérieur
12 mm
Pression maximum de service
13 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
40 bar
Rayon de courbure min.
45 mm
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Matériau du paroi extérieur
EPDM
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux couches de renfort textile
Poids
0.11 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C