Eriks
GATES

GATES Sensitivity lösung, bitter, 55 ml, ft-31

  • ERIKS:14607253
  • Fabricant:5414465529542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les solutions de sensibilisation 3M™ sont utilisées pour tester la sensibilité du porteur du masque à une solution sucrée ou amère. À utiliser avec les kits d'essai d'ajustement qualitatif 3M™ : FT-10 (sucré) et FT-30 (amer)
Kits d'essai et accessoires conçus pour aider votre organisation à répondre aux exigences réglementaires en matière d'essais d'ajustement pour les masques. Les solutions de sensibilisation sont utilisées pour déterminer si le destinataire de l'essai peut détecter la solution avant de porter un masque.
Ajouter à la liste

74,28 €/ Unitéhors TVA

89,88 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
PL
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Stecko
Extrémité de raccordement
Press-Lok
Angle (Degrees)
0 °
A
105 mm
B
48.2 mm
D
1"