Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 80S-8M-036 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:804479
  • Fabricant:8054652105516
Image 1
Ajouter à la liste

310,37 €/ Unitéhors TVA

375,55 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
80
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
36 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
203.72 mm
Diamètre extérieur
202.12 mm
Largeur totale
51 mm
Taper Lock
3020
Modèle
2
Poids
7.4 kg
F
45 mm
L
51 mm