Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 72S-14M-037 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:805726
  • Fabricant:5412571188721
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-037
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-037
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
72
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
37 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
320.86 mm
Diamètre extérieur
318.06 mm
Largeur totale
51 mm
Taper Lock
3020
Modèle
7
Poids
13.4 kg
F
51 mm
A
278 mm
L
51 mm