1 266,16 €/ Unitéhors TVA
1 532,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-125 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-125 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 56 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 125 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 100 mm |
Diamètre du cercle primitif | 249.55 mm |
Diamètre extérieur | 246.76 mm |
Diamètre du bride | 256 mm |
Largeur totale | 141 mm |
Taper Lock | 3525 |
Modèle | 6F |
Poids | 21.6 kg |
F | 141 mm |
K | 38 mm |
M | 38 mm |
A | 207 mm |
L | 65 mm |