Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 40S-8M-062 moyeu amovible 2012 ST

  • ERIKS:804673
  • Fabricant:8054652105622
Image 1
Ajouter à la liste

141,77 €/ Unitéhors TVA

171,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-062
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-062
Matériau
Acier
Nombre des dents
40
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
62 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
101.86 mm
Diamètre extérieur
100.26 mm
Diamètre du bride
106 mm
Taper Lock
2012
Modèle
3F
Poids
2.06 kg
F
72 mm