169,21 €/ Unitéhors TVA
204,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-020 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-020 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 28 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 20 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 50 mm |
Diamètre du cercle primitif | 124.78 mm |
Diamètre extérieur | 121.98 mm |
Diamètre du bride | 128 mm |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 3F |
Poids | 1.66 kg |
F | 33 mm |