3 707,33 €/ Unitéhors TVA
4 485,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-068 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-068 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 192 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 68 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 115 mm |
Diamètre du cercle primitif | 855.61 mm |
Diamètre extérieur | 852.82 mm |
Largeur totale | 84 mm |
Taper Lock | 4030 |
Modèle | 8 |
Poids | 80.5 kg |
F | 84 mm |
K | 4 mm |
M | 4 mm |
A | 812 mm |
L | 76 mm |