10,28 €/ Unitéhors TVA
12,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 10L - M16x1.5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |
7,97 €/ Unitéhors TVA
9,64 €TVA incluse
173 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026