Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyaux 4G6MDL

  • ERIKS:1064418
  • Fabricant:5400608130676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,41 €/ Unitéhors TVA

11,39 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MDL/MDH
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
6L - M12x1.5
Angle (Degrees)
0 °
A
44 mm
B
20.9 mm
D
1/4"
H
14 mm