Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyaux 4G4FFORX90M

  • ERIKS:11285414
  • Fabricant:5400608075588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,23 €/ Unitéhors TVA

23,27 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FFORX90M
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
9/16"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Moyen
A
56.2 mm
B
30.2 mm
D
1/4"
E
32 mm
H
17 mm