Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau coudé 90° métrique cône 24° et joint torique DKOS femelle tournant 4G12FDHORX90

  • ERIKS:11374061
  • Fabricant:5414465713408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,72 €/ Unitéhors TVA

22,65 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FDLORX90/FDHORX90
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
12S - M20x1.5
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard
A
60 mm
B
34 mm
H
24 mm
E
37 mm
D
1/4"