Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau coudé 90° métrique cône 24° et joint torique DKOS femelle tournant 10G25FDHORX90xBULK

  • ERIKS:14607238
  • Fabricant:5414465053634
Image 1
Ajouter à la liste

69,77 €/ Unitéhors TVA

84,42 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FDLORX90/FDHORX90
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
25S - M36x2.0
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard