Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau coudé 90° métrique cône 24° et joint torique DKOL femelle tournant 8G15FDLORX90

  • ERIKS:1033070
  • Fabricant:5414465786587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,25 €/ Unitéhors TVA

26,92 €TVA incluse

149 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FDLORX90/FDHORX90
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
15L - M22x1.5
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard
A
77.8 mm
B
40.3 mm
H
27 mm
E
42 mm
D
1/2"