Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 8G8PL

  • ERIKS:11374122
  • Fabricant:5412571527469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,64 €/ Unitéhors TVA

27,39 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
PL
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Stecko
Extrémité de raccordement
Press-Lok
Angle (Degrees)
0 °
A
76.5 mm
B
39 mm
D
1/2"