41,70 €/ Unitéhors TVA
50,46 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | MQLH90 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Quick-Lok High |
Extrémité de raccordement | Quick-Lok High |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Court |
A | 80.3 mm |
B | 42.9 mm |
D | 1/2" |
E1 | 53.1 mm |
E2 | 25.6 mm |