Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 8G8MQLH45

  • ERIKS:12345369
  • Fabricant:5414465741326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,70 €/ Unitéhors TVA

50,46 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MQLH45
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Quick-Lok High
Extrémité de raccordement
Quick-Lok High
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard
A
95.7 mm
B
58.2 mm
D
1/2"
E1
29.7 mm
E2
10.36 mm