Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 8G8MPX90

  • ERIKS:11374082
  • Fabricant:5412571525878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,61 €/ Unitéhors TVA

51,56 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MPX90
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage male tournant
Extrémité de raccordement
NPTF
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Noix creuse
Modèle du coude
Standard
A
64.7 mm
B
27.2 mm
D
1/2"
E
52.3 mm
H
25.4 mm