Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 8G8MFFORBKHDLN

  • ERIKS:14607222
  • Fabricant:5400608048322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

59,31 €/ Unitéhors TVA

71,77 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MFFORBKHD
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
13/16"
Angle (Degrees)
0 °
A
90.2 mm
B
52.7 mm
H
30 mm
H1
30 mm