Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 8G8MBSPT

  • ERIKS:1029518
  • Fabricant:5400608117462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,77 €/ Unitéhors TVA

16,66 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MBSPT
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Angle (Degrees)
0 °
A
69.4 mm
B
31.9 mm
D
1/2"
H
22 mm