39,45 €/ Unitéhors TVA
47,73 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | FL90 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Moyen |
A | 91.2 mm |
B | 53.7 mm |
D | 1/2" |
E | 40 mm |
K | 30.2 mm |
2,41 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
2661 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20268,25 €/ Unitéhors TVA
9,98 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026