Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 8G8FL45M

  • ERIKS:14607225
  • Fabricant:5400608118889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,87 €/ Unitéhors TVA

47,03 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FL45
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Moyen
A
86.2 mm
B
48.9 mm
D
1/2"
E
21.7 mm
K
30.2 mm