Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 8G8FL

  • ERIKS:11285659
  • Fabricant:5400608107500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,86 €/ Unitéhors TVA

38,55 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FL
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Angle (Degrees)
0 °
A
80 mm
B
42.5 mm
D
1/2"
K
30.2 mm
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3001-ZiNi

  • Eriks:14309160
  • Manufacturer:SATZ-FH-3001-ZN

8,25 €/ Unitéhors TVA

9,98 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026