Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 8G6MBSPP

  • ERIKS:1060619
  • Fabricant:5400608117073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,78 €/ Unitéhors TVA

22,72 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MBSPP
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Angle (Degrees)
0 °
A
65.5 mm
B
28 mm
D
1/2"
H
22 mm