Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 8G18AV

  • ERIKS:11285638
  • Fabricant:5400608117349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,84 €/ Unitéhors TVA

21,59 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
AV
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique Agri
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M18x1,5
Angle (Degrees)
0 °
A
69.6 mm
B
32.1 mm
D
1/2"
H
22 mm