26,21 €/ Unitéhors TVA
31,71 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | MDH180 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 16S - M24x1.5 |
Angle (Degrees) | 180 ° |
Modèle du coude | Standard |
A | 165 mm |
B | 127.5 mm |
D | 1/2" |
E | 64 mm |
F | 65 mm |
H | 27 mm |