Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 8G12MDL

  • ERIKS:11285624
  • Fabricant:5400608116472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,48 €/ Unitéhors TVA

19,94 €TVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MDL/MDH
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
12L - M18x1.5
Angle (Degrees)
0 °
A
61.5 mm
B
24 mm
D
1/2"
H
22 mm