Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 8G10MS

  • ERIKS:11374004
  • Fabricant:5412571526660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,44 €/ Unitéhors TVA

50,14 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MS
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
SAE 45°
Dimensions de l'extrémité de raccordement
7/8"
Angle (Degrees)
0 °
A
77 mm
B
39.5 mm
D
1/2"
H
22.2 mm