Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 8G10MFA

  • ERIKS:11285616
  • Fabricant:5412571527575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,98 €/ Unitéhors TVA

62,90 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MFA
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
SAE 24° Cone inverse
Dimensions de l'extrémité de raccordement
7/8"
Angle (Degrees)
0 °
A
72 mm
B
34.5 mm
D
1/2"
H1
22.2 mm
H2
22.2 mm