46,79 €/ Unitéhors TVA
56,62 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | MPX90 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Filetage male tournant |
Extrémité de raccordement | NPTF |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |
Modèle du coude | Standard |
A | 49.7 mm |
B | 21.7 mm |
D | 3/8" |
E | 49.1 mm |
H | 25.4 mm |