Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 6G8MFA

  • ERIKS:11374022
  • Fabricant:5412571529043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,37 €/ Unitéhors TVA

51,27 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MFA
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
SAE 24° Cone inverse
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °
A
61 mm
B
33.1 mm
D
3/8"
H1
19.1 mm
H2
19.1 mm