Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 6G8FSX

  • ERIKS:11285594
  • Fabricant:5412571528459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,72 €/ Unitéhors TVA

21,44 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FSX
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
SAE 45°
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Noix creuse
A
51.5 mm
B
23.5 mm
D
3/8"
H1
22.2 mm
H2
17.5 mm