Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 6G7MIX45

  • ERIKS:11374014
  • Fabricant:5412571528909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,86 €/ Unitéhors TVA

44,60 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MIX45
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage male tournant
Extrémité de raccordement
SAE 24° Cone inverse
Dimensions de l'extrémité de raccordement
11/16"
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard
A
86 mm
B
58.1 mm
D
3/8"
E
25.4 mm
H
17.5 mm