37,37 €/ Unitéhors TVA
45,22 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | MQLH45 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Quick-Lok High |
Extrémité de raccordement | Quick-Lok High |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |
A | 81.6 mm |
B | 53.7 mm |
D | 3/8" |
E1 | 27.7 mm |
E2 | 8.3 mm |