Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 6G6MP

  • ERIKS:1060617
  • Fabricant:5412571530391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,35 €/ Unitéhors TVA

10,10 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MP
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
NPTF
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Angle (Degrees)
0 °
A
59 mm
B
31.1 mm
D
3/8"
H
17.5 mm