27,74 €/ Unitéhors TVA
33,57 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | MIX45 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Filetage male tournant |
Extrémité de raccordement | SAE 24° Cone inverse |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 5/8" |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |