Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 6G6FPX

  • ERIKS:11374094
  • Fabricant:5412571528008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,35 €/ Unitéhors TVA

36,72 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FPX
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
NPTF
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Noix creuse
A
56 mm
B
28.1 mm
D
3/8"
H1
22.2 mm
H2
15.9 mm