Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 6G6FJX90M

  • ERIKS:11285569
  • Fabricant:5414465831812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,19 €/ Unitéhors TVA

18,38 €TVA incluse

246 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FJX90M
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
9/16"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Moyen
A
76.5 mm
B
48.5 mm
D
3/8"
E
38 mm
H
19 mm