42,19 €/ Unitéhors TVA
51,05 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | MFA |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | SAE 24° Cone inverse |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
A | 55 mm |
B | 27.1 mm |
D | 3/8" |
H1 | 15.9 mm |
H2 | 15.9 mm |