26,53 €/ Unitéhors TVA
32,10 €TVA incluse
37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | FJX |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |
A | 75.2 mm |
B | 47.3 mm |
D | 3/8" |
H1 | 17 mm |
H2 | 17 mm |