Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 6G4MPLN

  • ERIKS:11374071
  • Fabricant:5414465995798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

77,36 €/ Unitéhors TVA

93,61 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MPLN
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
NPTF
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Angle (Degrees)
0 °
A
69 mm
B
41.1 mm
D
3/8"
H
15.9 mm