Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 6G4FFORX

  • ERIKS:12352663
  • Fabricant:5414465876332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,56 €/ Unitéhors TVA

46,66 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FFORX
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
9/16"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
A
78.3 mm
B
50.3 mm
D
3/8"
H1
17 mm
H2
17 mm