Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 6G22DBJ

  • ERIKS:11285557
  • Fabricant:5412571535006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48,72 €/ Unitéhors TVA

58,95 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
DBJ
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Oeil banjo
Extrémité de raccordement
Anneaux metrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M22x1,5
Angle (Degrees)
0 °
A
63.8 mm
B
35.9 mm
D
3/8"
F
83.3 mm
X
22.1 mm