16,71 €/ Unitéhors TVA
20,22 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | FDLX/FDHX |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 15L - M22x1.5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |
A | 46.5 mm |
B | 18.6 mm |
D | 3/8" |
H | 22 mm |
13,94 €/ Unitéhors TVA
16,87 €TVA incluse
68 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026