Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 6G14MDH

  • ERIKS:11285548
  • Fabricant:5412571531046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,92 €/ Unitéhors TVA

15,63 €TVA incluse

283 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MDL/MDH
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
14S - M22x1.5
Angle (Degrees)
0 °
A
59.5 mm
B
31.6 mm
D
3/8"
H
24 mm