33,28 €/ Unitéhors TVA
40,27 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | MegaCrimp (G) |
Type | DBJ |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Une seule partie |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Oeil banjo |
Extrémité de raccordement | Anneaux metrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | M12x1,5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
A | 56 mm |
B | 28.1 mm |
D | 3/8" |
F | 66 mm |
X | 12.1 mm |