Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 6G10MFFOR

  • ERIKS:11285528
  • Fabricant:5414465398124
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

66,75 €/ Unitéhors TVA

80,77 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MFFOR
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
0 °
A
64 mm
B
36.1 mm
D
3/8"
H
27 mm