Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 6G10FDLX

  • ERIKS:11285522
  • Fabricant:5414465698705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,74 €/ Unitéhors TVA

13,00 €TVA incluse

62 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
FDLX/FDHX
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
10L - M16x1.5
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
A
47 mm
B
19.1 mm
D
3/8"
H
22 mm
Alternatives

8,74 €/ Unitéhors TVA

10,58 €TVA incluse

182 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026