Eriks
GATES

GATES MegaCrimp raccord de tuyau 5G6MBSPP

  • ERIKS:1060606
  • Fabricant:5412571532395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,92 €/ Unitéhors TVA

13,21 €TVA incluse

121 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
MegaCrimp (G)
Type
MBSPP
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Une seule partie
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Angle (Degrees)
0 °
A
49.7 mm
B
25.8 mm
D
5/16"
H
22 mm